※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099504
品番
RD31FN-FL
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.35
仕様
ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
質量(kg)
8.3
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
直動式
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
187
寸法A(mm)
116
材質(ケース)
バネケース:ZDC
寸法G(mm)
50
流体温度(℃)
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)
CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
商品豆知識
配管工事を支える補助部材