※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
減圧弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099574
品番
RD33FN-FL
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
一次側適合圧力(MPa)
1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.35
仕様
赤水対策・中容量
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質
要部:CAC406
質量(kg)
20.5
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
直動式
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
350
寸法A(mm)
162
材質(ケース)
バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)
寸法G(mm)
70
流体温度(℃)
5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.75
取付姿勢
垂直
適合流体
水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)
CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材