※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブフィッティング トリポッドエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード07103084 品番PVX10-01
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。
条件により、水を流すことも可能です。

適合チューブ外径D(Φmm)10×10 接続口径R1/8 使用流体空気、水(条件あり) 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番809-5703 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR 形状トリポッドエルボ 質量(g)40 六角対辺(mm)12 使用温度範囲0〜60(凍結なきこと) ねじの種類R 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする