PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング ミニエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103136
品番
PL180-01M
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
適合チューブ外径D(Φmm)
1.8
接続口径
R1/8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
809-5654
材質
金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
形状
ミニエルボ
質量(g)
5.6
六角対辺(mm)
10
使用温度範囲
0〜60(凍結なきこと)
ねじの種類
R
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった