PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング ミニエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103154
品番
PL6-03M
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
適合チューブ外径D(Φmm)
6
接続口径
R3/8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
809-5656
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキもしくは特殊ステンレス)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
ミニエルボ
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
17
ねじの種類
R
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった