曜日別特売
PGJ3-180M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 07103635

PGJ3-180M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 07103635
PGJ3-180M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 07103635
PGJ3-180M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 07103635

ミニタイプ レデューサー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)形状レジューサー注文コード07103635品番PGJ3-180M
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

形状レジューサー材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR質量(g)0.6トラスコ品番809-5613

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412306
2014-12-27
用途: 口径6を4に変換する

ピスコ(PISCO) チェンジバルブ 6-6-6にさして口径6を4に変換する

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする