ミニタイプ 違径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 形状チーズ 注文コード07103696 品番PEG4-6M
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は形状・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

形状チーズ 用途チューブとチューブの接続(違径) トラスコ品番474-5264 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)4.9

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする