エンジンメカハンガ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07108367 品番AE901
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。
フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。
従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。
エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。
ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。
後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。
車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。

適合
FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。
(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)
適合詳細
エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]
車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mm
エンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mm
エンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)
エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mm
フェンダー傾斜角度:20秒以内
セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mm
セットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。 その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。 トラスコ品番117-7051 質量(kg)16(ウインチ:6)
注意
※セットポイントが樹脂になっている車種には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする