※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 逆流防止バルブA型 8Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07109138 品番NR0097-002
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7421 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-20 適合管外径(Φmm)8 穿孔径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする