AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366

 

AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366
AS-MAGA01 メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01 ARCHISS 07111366

メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01AS-MAGA01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07111366
品番
AS-MAGA01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

ゲーミングデザインのメカニカルスプリング式アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。
ARCHISS Monitor Arm Gaming 「メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム」は、前後・左右・上下の移動に対応。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
【デスクを広く有効活用】
モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。空いたスペースにお気に入りのアイテムを置いたり、レイアウトの幅も広がります。対応モニターサイズは最大32インチ。ゲームを楽しむ大型モニターもしっかり固定します。
【ホワイトカラーデザイン】
「白色」のゲーミングデスクユーザー待望のホワイトカラーデザイン。デスク、チェア、キーボード、マウスを白色で統一しているのに、白色のモニターアームだけが見つからない、ということはありませんか?本製品があれば、より理想的な「白色」のゲーミングデスクが構築できます。
【光らないゲーミングデザイン】
ゲーミングデザインかつ光らない設計で、静的な空間が作れます。
【一体型で取り付け簡単・しっかり固定】
アーム部品が一体型なので、アームスタンドに挿し込むだけの簡単取り付け。可動は簡単に行えますが、しっかりめに固定されるので、取り付け後のモニターの位置が決まっている方や、あまり動かさない方におすすめです。
【高さ調節が簡単!前後・左右・上下、あらゆる方向に対応】
メカニカルスプリング式なので、軽い力で高さ調節が可能。前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。
【モニターの回転・角度の調節が可能】
取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
【2つの固定方式に対応】
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2種類の固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
【モニターの着脱が簡単なセパレート仕様】
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
【ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド】
ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。アームの位置や動作の調節を行うための、工具を収納するためのホルダーも付いています。

注意
※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
※取り付けるモニターサイズによって高さ・角度の調節の範囲は異なります。
※取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターは、VESAの位置がモニターの中央、または、バランスが取れる位置にあるモニターを取り付けてください。重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に傾く可能性があります。
※クランプ方式でお取り付けの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
※モニターの位置が安定しない場合は、付属の六角レンチで本製品のガス圧を調節してください。
※・モニターが上がる場合:反対時計回りに回す(-方向)
※・モニターが下がる場合:時計回りに回す(+方向)
※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。ご購入前に取り付け面をお確かめください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする