スライドハンマプラー用板金フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法プラー側:W9/16-12 トラスコ品番113-3817 注文コード07114405 品番AUD3-D1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はねじ寸法・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。

質量(g)220 ねじ寸法プラー側:W9/16-12 長さ(mm)80 用途ドアとフェンダーの隙間から引く作業の時に。 トラスコ品番113-3817 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする