※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07114756 品番EH-PO-M8 (M8X1.25)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品は呼び寸法・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 材質コバルトハイス(HCC-Co) 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 トラスコ品番837-5028 メーカー商品コードEPHMS8.0N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07114756 EH-PO-M8 (M8X1.25) 02268823 EH-PO P4 M8 × 1.25 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする