ZC09-2B ACアダプター 9V 2A Φ3.5mmプラグ GOODGOODS(グッド・グッズ) 07115792

ZC09-2B ACアダプター 9V 2A Φ3.5mmプラグ GOODGOODS(グッド・グッズ) 07115792
ZC09-2B ACアダプター 9V 2A Φ3.5mmプラグ GOODGOODS(グッド・グッズ) 07115792
ZC09-2B ACアダプター 9V 2A Φ3.5mmプラグ GOODGOODS(グッド・グッズ) 07115792
ZC09-2B ACアダプター 9V 2A Φ3.5mmプラグ GOODGOODS(グッド・グッズ) 07115792
ZC09-2B ACアダプター 9V 2A Φ3.5mmプラグ GOODGOODS(グッド・グッズ) 07115792

ACアダプター 9V 2A Φ3.5mmプラグZC09-2B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07115792
品番
ZC09-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

AC100~240V対応、出力9V・2AのGOODGOODS専用AC互換充電器。約1.5mの電源ケーブルと過充電保護機能を備え、対応する充電式ライトの充電に使用できます。

用途
YC-45U・YC-5B・YC-9T・YC-16T・YC40-NBなどの対応充電式LEDライトの充電に。
注意
※必ず適合機種をご確認のうえご使用ください。
※指定以外の電圧・電流の機器には使用しないでください。
※濡れた手での抜き差しや、水濡れする場所での使用は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする