※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07116856 品番NRZ-G7-M8X1.25-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 等級G7 メーカー商品コードNRZ78.0NB 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番837-5112
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07116856 NRZ-G7-M8X1.25-B 02258427 N-RZ G7 M8 × 1.25 (B) スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする