※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬エンドミルシャンク
下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07124014
品番
04-00210-00300
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.3
溝長(mm)
0.6
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
725-7309
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2