曜日別特売
APS306 ブラケットサンダセット KTC 07125535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケットサンダセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法l(mm)ペーパ:25
内容量1セット注文コード07125535品番APS306
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1適合日野8t以上ペーパー番手#60寸法D1(Φmm)ペーパ:30寸法l(mm)ペーパ:25寸法L(mm)ゴムホイール:177寸法D2(Φmm)ゴムホイール:29質量(g)160トラスコ品番113-0621
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする