曜日別特売
ATBX6 ブレーキツールセット KTC 07125982

ATBX6 ブレーキツールセット KTC 07125982
ATBX6 ブレーキツールセット KTC 07125982

ブレーキツールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(6本組)
内容量1セット(6本組)注文コード07125982品番ATBX6
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自動車に使用されているディスクブレーキの分解、組付、調整作業に使用する専用工具のセット。

セット内容
ディスクブレーキピストンツール(ABX10)
・ディスクパーキングツール(ABX102、103、104)
・ディスクパーキングツール用ハンドル(ABX101)
・シールピックツール(ABO-100)
・トレイ(335×230×45)
用途自動車に使用されているディスクブレーキの分解、組付、調整作業に使用する専用工具のセット。適合軽自動車から小型トラック(2tクラスまで)に使用されているディスクブレーキ装置トラスコ品番113-3789質量(kg)1.6
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする