高級スクレーパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07131354 品番KZ3-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,810
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

磨耗が少ない硬鋼刃を使用しています。
刃幅は18mmで狭い所にも使えます。
柄材質は固くて美しいぱっカーウッドです。
安全性を考慮した保護カバー付です。

用途汚れ落とし。 質量(g)76 寸法L(mm)180 寸法A(mm)18 寸法T(mm)1.4
注意
※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07131354 KZ3-18 11076861 KZ3-18A 高級スクレーパー KTC 高級スクレーパー KTC 1本 2,898
欠品中
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076861
2016-02-06
用途:
ガスケットはがし
建設業・工事業

使い易く他店より安いグッドです!

対象商品:
11076861
2014-05-13
用途:
パッキン剥ぎ

耐久性に富長持ち又、アルミケースのパッキン剥ぎにはケースを削る事も少なくて非常に重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする