MZF-10 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC 07131826

MZF-10 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC 07131826
MZF-10 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC 07131826
MZF-10 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC 07131826

首振りブレーキパイプめがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード07131826品番MZF-10
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。
頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。

用途
軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする