JE-121R ジャンヌ・エコール 着脱ハンドル鍋セット タマハシ 07132068

本体

ジャンヌ・エコール 着脱ハンドル鍋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
07132068
品番
JE-121R
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ライトブルーのボディが爽やかなIH対応の鍋セットです。ハンドル着脱式でキッチンスペースにスッキリ収納。本体はオーブン調理もでき、アツアツの料理をそのまま食卓に!内面はフッ素樹脂加工で焦げ付きにくくお手入れ簡単。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

用途
ガス火・IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする