1142100-020-01-999 RAVENOL RRS 5W-50 20L RAVENOL 07133766

RAVENOL RRS 5W-50 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
07133766
品番
1142100-020-01-999
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

HTHS粘度は、150℃・高せん断という実使用に近い条件で測定する粘度で、油膜の強さを最もよく表す数値です。省燃費オイル(0W-20)の目安が2.6mPa・s前後であるのに対し、RRSは4.53mPa・s。連続周回で油温が上昇しても、油膜が切れにくい設計です。
高粘度でありながら流動点は-54℃。冷間時の立ち上がりも犠牲にしていません。
競技車両・専用用途向けの製品です。「ラルフ・シューマッハ推奨」「Hockenheim Premium Partner」「Nurburgring Tested」は試験およびパートナーシップの表記であり、車両メーカーの承認や純正採用を意味するものではありません。
日常使用を含めメーカー指定規格に合わせて選ぶ場合は、指定粘度と承認が一致するREP 5W-30/RUP 5W-40などをご検討ください。RRSはエンジン製作者・チューナーが5W-50を指定する競技用途でお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする