1111109-020-01-999 RAVENOL DFE 0W-20 20L RAVENOL 07133940

RAVENOL DFE 0W-20 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
07133940
品番
1111109-020-01-999
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

API SQ/ILSAC GF-7Aは、API SP/GF-6Aを置き換える最新規格です。劣化が進んだオイルでのLSPI抑制、低温流動性、タイミングチェーン摩耗とデポジットの抑制が新たに強化されています。取扱説明書に「API SN以上」「ILSAC GF-5以上」と記載された車両の要求を、最新世代の規格で満たします。
LSPIは低回転・高負荷域で点火より先に混合気が着火する異常燃焼で、小排気量の直噴ターボで発生しやすく、放置するとエンジンに深刻な損傷を与えます。オイルの添加剤配合で発生確率を下げられることが確認されており、GF-7Aではこれが試験項目となっています。
API SQ Resource Conserving、ILSAC GF-7A、GM dexos1(TM) Gen 3は正式承認です。Chrysler MS-13340/MS-6395、Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C947-B1はRAVENOL推奨適合です。
ILSAC GF-7Aは0W-16を除く粘度に適用される規格です(0W-16はGF-7B)。粘度は車両メーカーの指定に従ってください。
0W-20指定車にはDFEを。5W-30指定のガソリン車でAPI/ILSAC規格への対応を求める場合はSMO、PAO100%ベースオイルとUSVO(R)を選ぶ場合はDXGを。粘度の変更は車両の指定範囲に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする