※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSY1.25-18 SSY平歯車 S1K KHK(小原歯車工業) 07148653 SSY1.25-18 SSY平歯車 S1K KHK(小原歯車工業) 07148653

SSY平歯車 S1K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07148653 品番SSY1.25-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る

・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):6.137(0.6258)
歯面強さ(参考値):0.3432(0.035)
ボス径B(Φmm)18 歯幅E(mm)8 基準円直径C(Φmm)22.5 歯先円直径D(Φmm)25 穴径A(Φmm)6 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 モジュール1.25 歯数18 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.04 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08〜0.18(理論値) 公差AH7 歯切基準面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする