※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSY平歯車 S1K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07148741
品番
SSY1.25-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
108
種類から選べます
他の種類を見る
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):18.43(1.879)
歯面強さ(参考値):1.855(0.1892)
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
52.5
穴径A(Φmm)
10
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
モジュール
1.25
歯数
40
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.21
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.1〜0.22(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴