DS1-50 DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 07149861 DS1-50 DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 07149861 DS1-50 DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 07149861

DS成形平歯車

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07149861 品番 DS1-50
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)
旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
公差A(mm)-0.05〜0.1 ボス径B(Φmm)16 ボス径B1(Φmm)14 歯幅E(mm)6 ウェブ厚H(mm)3.0 リム径I(Φmm)42.5 ボス深さJ(mm)1.5 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)52 穴径A(Φmm)8 穴径A1(Φmm)- ボス長F(mm)8 全長G(mm)14 モジュール1 歯数50 種別平歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 形状S9 質量(kg)0.0126 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度110〜120HRR 歯面仕上げ成形 バックラッシ(mm)0〜0.6 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):3.07(0.31) 歯の基準面
注意
※成形品のため材料内部に気泡(す)ができることがあります。追加工は避けてください。
※「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07149755
2024-05-16
用途:
工作、DIYに
その他業種

強度もあり、使用したい部分には最適です。接着は無理なので加熱して溶けた状態にして

とりつけたいものをとりつけたりします。超精密な寸法ではできないので目分量で対応

試作品に特に用います。

対象商品:
07149493
2022-06-25
用途:
電動シャッターの修理に
製造業

加工前提で購入。我が家の電動シャッターの操作部に使用しました。ピッチの計算がわかれば、色んな物に使えるのでこんなギアだけ購入出来るのはありがたいと思います。

対象商品:
07149301
2022-08-29
用途:
おもちゃギーアボクス
製造業

特に問題はありませんでした。1Wモターとうごきます。

対象商品:
07149886
2021-03-25
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

丁寧な正確な製品。今後も違う製品を購入すると思います。

対象商品:
07149773
2021-01-29
用途:
LBP熱定着器の駆動ギアの補修
その他業種

製造・修理終了製品の為、修理部品が入手できず、本製品を加工して応急処置し無事に復活できました。@金属製、Aジュラコン製、Bプラスチック製の3種類を購入しましたが@は加工が難しくABを使用中です。この先どれくらい長持ちして稼働できるか楽しみです。

対象商品:
07149755
2020-10-27
用途:
Panasonic ビューティートワレの修理用に
サービス業

パナソニックのシャワートイレ(ウォシュレット)・ビューティートワレCH922S が内部の樹脂の割れでノズルが出てこなくなりました。 こちらの商品を代用し修理しました。歯数と径はほぼ同一ですので、でっぱりとギアの厚みを削り、芯にはジュラコンのスペーサをいれて問題なく動作しています。 ついでに消臭フィルターも市販の活性炭を使って取り替えました。 純正のギアは耐久性があまりない上に部品は出ないようですので、今回は大いに助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07149292
2020-04-17
用途:
バイクメーターの修理
日新電気興業株式会社 様 (卸売・小売業)

精度、品質とも問題ありません。
単品対応というのは助かります。
プライベートのレストア用なら価格も納得できるレベル。

1人が参考にしています
対象商品:
07149414
2020-04-28
用途:
鉄道模型の駆動部

種類も豊富で設計の自由度が高くなり助かる。金属歯車との組み合わせで騒音も低減。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする