※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMC完成マイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
注文コード
07152862
品番
SMC5-20
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):114.4(11.67)
歯面強さ(参考値):51.27(5.228)
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
26
寸法M(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
107.07(理論値)
穴径A(Φmm)
35
穴長さI(mm)
54
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
43.54(理論値)
全長F(mm)
60.38(理論値)
ボス長H(mm)
30
おさえ面径K(Φmm)
54.46
モジュール
5
歯数
20
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
1.93
歯幅(mm)
26
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48〜53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
タップサイズ
M8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
CADデータダウンロード