※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMC完成マイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
6
注文コード
07152896
品番
SMC6-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,480
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):189.6(19.33)
歯面強さ(参考値):87.46(8.919)
ボス径B(Φmm)
100
歯幅J(mm)
30
寸法M(mm)
17
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
128.48(理論値)
穴径A(Φmm)
40
穴長さI(mm)
60
組立距離E(mm)
104
歯先距離G(mm)
48.24(理論値)
全長F(mm)
67.67(理論値)
ボス長H(mm)
34
おさえ面径K(Φmm)
67.15
モジュール
6
歯数
20
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
3.35
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48〜53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.16〜0.26(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
タップサイズ
M8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
12×3.3
CADデータダウンロード