DUF2215-33 鍔付きDDU01ブッシュ 大同メタル工業 07157175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUF2215-33 鍔付きDDU01ブッシュ 大同メタル工業 07157175 DUF2215-33 鍔付きDDU01ブッシュ 大同メタル工業 07157175

鍔付きDDU01ブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07157175 品番DUF2215-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥326

潤滑油が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、4フッ化エチレン樹脂(PTFE)と鉛の混合材をライニングしています。良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で、低摩擦係数でスティック・スリップが起きず、耐磨耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

仕様
鋼裏金付
すべり層成分:PTFE+Pb
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)+鉛+特殊添加物 軸径(Φmm)22(-0.025〜-0.046) 長さ(mm)15(0〜-0.3) 使用温度範囲(℃)-200〜280 ツバ径(Φmm)外径:33(0〜-0.8) 肉厚(mm)1.5(0〜-0.030) 外径(Φmm)25(0.046〜0.081) 面取(mm)外:0.75×20度、内:0.5×45度 ハウジング内径:25 H7(0〜0.021) ツバ厚(mm)1.5(0〜-0.15) 許容面圧(MPa)常用:49.0以下、最高:137 許容すべり速度(m/min)常用:15以下、最高:60 摩擦係数(μ)0.03〜0.2 異物の許容性 合金厚(mm)0.3±0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07157175 DUF2215-33 08751924 K5F2215-33 DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業 1個 428 税込471 仕様が違います

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする