テーパースリムトーションビット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 全長(mm)85 注文コード07168384 品番TTB-52085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。

仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約) 用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。 全長(mm)85 種類スリムトーション 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 適合ビスコーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 先端サイズ(#)No.2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※タッピングビス等の鉄板打ちには、全長85mm/110mmビットが、よりトーション効果が得られます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07168384 TTB-52085 36798903 TTB-52085 テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 1セット(5本) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07168393
2012-08-27
用途:
インパクトドライバを用いたネジ締め

パナソニックの14.4V、EZ7544、EZ7546。マキタの18V、BTD141にて使用しているが、ビットの精度には問題ない。
 道具の「使い易さ」については、使う者の熟練度による「使い方」に多く影響されるので、特に申し述べる事はない。
 耐久性も普通のビット。
表面が鏡面処理されている事と、防錆処理の油脂の影響で、新品だとビスが滑るので、始めに脱脂して使っている。

対象商品:
07168341
2012-06-15
用途:
ビス締め

製品は、どこにでも置いてあるちゃんとした製品だと思います。この値段では出ないですけど。

対象商品:
07168427
2005-12-01
用途:
充電式インパクトドライバーでのテックスの締め付け
大久保シャッター 様 (建設業・工事業)

もう少し磁石が強くても良いのではないか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする