フィルムはがしラクラク

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(420mL) 注文コード07168935 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。
フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。

用途ウインドウ・ディスプレイ、看板、サイン用に貼られた塩ビフィルムのはがし 成分基材:メチルエチルケトン 乳白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07168935
2020-06-01
用途:
ガルバリュームリブトタン壁面のカッティングシート看板文字捲り
沢新材木店 様

寒い春先で作業始めた時は、全く役立たずでしたが、気温が20℃前後で使用してみたら、まずまず捲り廉く使用出来ました〜ただ、60センチ□大の文字4文字で1本要したので、、、もう少し価格が下がれば使用頻度も増すと思います〜多分気温30℃位に作業すれば、もう少し短時間で捗るかな!?

対象商品:
07168935
2020-04-12
用途:
ガラス面のシールはがし
サービス業

3回吹き付けて、綺麗に剥がれました。
ガラスへの影響もなく、満足です。

対象商品:
07168935
2020-07-10
用途:
ハウスクリーニング
そえじま内装 様 (建設業・工事業)

ガラス戸に貼ってあった、フォルムを剥がした後の糊も綺麗に取れました。

1人が参考にしています
2020-06-17
用途:
カーフィルム剥がし作業に使用

白い粉が一杯飛び散って、後の車内の掃除が大変でした。雑巾で粉を拭こうとしたら、粉が溶けて完全に拭き取れず白い跡が残って最悪でした。施工する前に十分に周りを養生する事をお勧めします。

2019-03-06
用途:
窓ガラスに貼ったカッティングシートを剥がす
金剛禅総本山少林寺浜名湖西道院 様

吹きつける量が分からず最初は「何だこれ、失敗したな」と思ったが、1文字(窓ガラス半分の文字の大きさ)に1本使い切るつもりで吹き付けてみた。そしたら、スクレバーがいらないくらいスルスルと気持ちよく剥がれ1枚・ひと文字開始〜終了時間が15分でOKだったのはビックリした。もちろん吹き付ける時には飛び散りますので窓ガラスにマスキング、自分も捨ててもいい洋服とマスク、メガネが必要。室内では臭いが凄いので換気も必要。剥がした後は、ガラスマジックリンで一拭き。完璧でした。
作業は2日かけてやりましたが、初日は小雨、2日目は晴天。やはり気温が高い晴天時が作業効率を高めた事を付記します。

1人が参考にしています
対象商品:
07168935
2018-09-20
用途:
フィルムはがし
その他業種

思っていたより、簡単にきれいにはがすことができた。

対象商品:
07168935
2019-03-30
用途:
カッティングシート剥がし
サービス業

使った感じ、アセトンを揮発しにくいようにゼリー状にしたような感じでした。
モノ自体は良い物だと思いますが、価格が…。

自分の場合はアセトンと霧吹きを使った方が安上がりなので、
アセトンで良いかなと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07168935
2018-06-23
用途:
窓に貼ったフイルムを剥がすため
サービス業

フイルムが硬化して剥がれにくかったので使用しましたが、少しだけ楽になったが思ったより剥がれなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする