14×9×80 マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂 07172453 14×9×80 マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂 07172453 14×9×80 マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂 07172453

マシンキー 片丸キー (寸法カット品)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法b(mm)14(-0.043〜0) 寸法l(mm)80 注文コード07172453 品番14×9×80
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は寸法b・寸法lなど133種類から選べます 他の種類を見る
形状片丸キー 寸法b(mm)14(-0.043〜0) 寸法h(mm)9(-0.09〜0) 材質S45C 規格新JIS規格 寸法l(mm)80 寸法c(mm)0.40〜0.60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07171647
2025-08-16
用途:
耕運機のメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

注文履歴も納品書も32mmの片丸キーとなっていますが、長方形のキーが届きました。返品不可なので注文される方は気をつけてください。

対象商品:
07172426
2023-08-03
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このマシーンキーは精度が良くスンナリ装着できてとても楽でした。

対象商品:
07172557
2023-05-08
用途:
機械のカチコミ時の使用しております。

長さが、多サイズあるので、購入しやすいです。コストの面は、定尺購入よりは高くなります。

対象商品:
07171613
2023-03-30
用途:
軸接続
卸売・小売業

ぴったりすぎず、かといってゆるゆるでもない微妙なサイズ感でフィットして外すときもさほど苦労しない。

対象商品:
07172164
2022-12-07
用途:
乾燥機主軸

大変に安価で使用に何ら問題がありませんでしたので、今後もリピート致します

対象商品:
07172383
2021-08-04
用途:
組み立て時

問題なく使えます。ジャストの規格があれば安価ですぐ手配できるので助かります

対象商品:
07171604
2020-09-08
用途:
スプロケットの取付

寸法規格が細かく揃っているので大変助かります。バラで購入できるのも良いです。今後も購入するつもりです。

対象商品:
07171771
2020-04-13
用途:
Vプーリー固定用に
ネット ムセン 様

ガタもなく確実に取り付け出来る、何よりも安価なのはありがたいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする