KMS-3-1000 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業) 07181246

KMS-3-1000 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業) 07181246
KMS-3-1000 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業) 07181246
KMS-3-1000 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業) 07181246

強力マグネットキャッチ ラバータイプ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)25.4
内容量1個注文コード07181246品番KMS-3-1000
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

はさみやカッターで簡単に切断できます。
裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。

長さ(mm)1000吸着力(N[gf/cm2])0.588(60)幅(mm)25.4厚さ(mm)0.8質量(g)77寸法t(mm)0.8トラスコ品番777-7981材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプ寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
錆が発生する可能性があるので水回りでは使用しないでください。
本品を使用して、破損しやすいものや重量物を垂直な場所に取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181246
2024-07-29
用途: 窓ガラス面に掲示物を貼り出すために利用
一般社団法人大阪府建団連その他業種

窓ガラス面に掲示物を貼り出す必要がある際、
セロハンテープ等を利用してきたが、
美的にも見苦しくなるうえに、
張替え作業が困難なので、掲示物の張替えも容易で
美的にもより見苦しくないようにするため、
本製品を購入しましたが、
強力という品名に関わらず、磁石の磁力が活かされず、
期待していた掲示物の保持性に欠けていて、失望しています。
使っている磁石を比較的強力なもので利用しても強い磁力が得られず、
実用性に乏しいと思います。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 07181255
2022-10-06
用途: 学童見守り用スッテカーとして車に貼付けてます。
その他業種

以前は学童見守り用スッテカーを吸盤で取付けてましたが直ぐに取れてしまし使い物になりませんでしたので自費で購入し利用してます。車へ吸盤の取付は自治連合会の無駄遣いでした。

対象商品 : 07181264
2020-04-15
用途: 職場でビニールカーテンを固定する時
製造業

とても強力なマグネットではありませんが、固定できたので満足しています。値段的にもお手頃でした。

対象商品 : 07181273
2022-05-04
用途: 養生の貼り付け
建設業・工事業

強力との事で買いましたが、強力ではありません。普通です。
強力と思って買うとガッカリします。普通と思った方がいいです。
一般的な磁石の吸着力です。

1が参考にしています
対象商品 : 07181273
2020-01-22
用途: 根魚釣り用
サービス業

アルミ材1mとちょうどいい感じに10本針置き用として作成、貼り付けるだけなので簡単に作れました。まだ使って無いので使用具合はわかりませんが、良い結果を期待してます。

対象商品 : 07181237
2021-05-03
用途: つり
建設業・工事業

釣り針固定 全然弱く使い物にならない
もっと強力なのないのか ガックリ

対象商品 : 07181221
2017-08-25
用途: ゲートリモコン取り付け

かなり満足していますが、もう少し粘着部分の接着が強いほうがありがたいです。

対象商品 : 07181237
2021-10-14
用途: 3.5インチモニターの天井固定用
農・林・水産業

強力マグネットとありましたが、天井固定用には、3.5インチモニターの台座が、小さ目で、無理がありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする