- 色
- ブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 475×369×204
- 内寸(mm)
- 421×321×196
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 412×313×183
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 30.4(3100)
- 容量(L)
- 25.8
- 名入れ
- なし
- 種別
- #28-2
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 475×369×204
- 適合カード差し
- 両短辺9・25-2型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 412×313×183
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 40