ピロー形ユニット UCP-CD形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07192227 品番 UCP202CD
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)38 寸法B(mm)31 寸法H(mm)30.2 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)60 寸法J(mm)95 寸法L(mm)127 寸法L1(mm)38 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)18 寸法S(mm)12.7 寸法d(mm)15 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P203 カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 軸受呼び番号UC202 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.61(参考) 係数13.2 カバー寸法(mm)44(As) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07192281
2020-12-05
用途:
交換メンテナンス
農・林・水産業

同じものを使っていたのですが経年劣化でベアリングが落ちたので交換しました。海水がかかる過酷環境で20年以上使えたので満足しています。同じ商品が見つかり安心しました。これからもよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする