寸法A(mm)48
寸法B(mm)39.1
寸法H(mm)42.9
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)84
寸法J(mm)121
寸法L(mm)165
寸法L1(mm)53
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
寸法S(mm)15.9
寸法d(mm)30
形状ピロー形ユニット
用途伝動装置、一般機械など
適合P206
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
基本静定格荷重(kN)11.3
基本動定格荷重(kN)19.5
軸受呼び番号UC206
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.8(参考)
係数13.9
カバー寸法(mm)70(Ac)
RoHS指令(10物質対応)対応