用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)54寸法B(mm)49.2寸法H(mm)54寸法H1(mm)17寸法H2(mm)106寸法J(mm)146寸法L(mm)190寸法L1(mm)60寸法N(mm)17寸法N1(mm)21寸法S(mm)19寸法d(mm)45形状ピロー形ユニット適合P209カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)21.3基本動定格荷重(kN)34.1軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)3.0(参考)係数14.0カバー寸法(mm)88(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応