ピロー形ユニット UCP-FC形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)55 基本動定格荷重(kN)43.4 注文コード07192464 品番UCP211FC
参考基準価格(税別)¥22,820 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法d・基本動定格荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)55.6 寸法H(mm)63.5 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)125 寸法J(mm)171 寸法L(mm)219 寸法L1(mm)70 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)22 寸法S(mm)22.2 寸法d(mm)55 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P211 カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 基本静定格荷重(kN)29.4 基本動定格荷重(kN)43.4 軸受呼び番号UC211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)4.8(参考) 係数14.4 カバー寸法(mm)99(Ac) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする