曜日別特売
UCP215FC ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 07192507

UCP215FC ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 07192507
UCP215FC ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 07192507

ピロー形ユニット UCP-FC形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)75基本動定格荷重(kN)67.4注文コード07192507品番UCP215FC
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)74寸法B(mm)77.8寸法H(mm)82.6寸法H1(mm)28寸法H2(mm)162寸法J(mm)217寸法L(mm)275寸法L1(mm)80寸法N(mm)25寸法N1(mm)30寸法S(mm)33.3寸法d(mm)75形状ピロー形ユニット適合P215カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)48.3基本動定格荷重(kN)67.4軸受呼び番号UC215取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)9.3(参考)係数14.5カバー寸法(mm)124(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする