用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)38寸法B(mm)34.1寸法H(mm)36.5寸法H1(mm)13寸法H2(mm)71寸法J(mm)105寸法L(mm)140寸法L1(mm)43寸法N(mm)13寸法N1(mm)18寸法S(mm)14.3寸法d(mm)25形状ピロー形ユニット適合P205カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14.0軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.2(参考)係数13.9カバー寸法(mm)66(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応