ピロー形ユニット UCP-FCD形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)50 基本動定格荷重(kN)35.1 注文コード07192604 品番UCP210FCD
参考基準価格(税別)¥18,780 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は寸法d・基本動定格荷重など17種類から選べます 他の種類を見る

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)51.6 寸法H(mm)57.2 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)113 寸法J(mm)159 寸法L(mm)206 寸法L1(mm)63 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)22 寸法S(mm)19 寸法d(mm)50 形状ピロー形ユニット 用途伝動装置、一般機械など 適合P210 カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 基本静定格荷重(kN)23.3 基本動定格荷重(kN)35.1 軸受呼び番号UC210 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)3.9(参考) 係数14.4 カバー寸法(mm)97(Ac) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする