用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)60寸法B(mm)55.6寸法H(mm)63.5寸法H1(mm)19寸法H2(mm)125寸法J(mm)171寸法L(mm)219寸法L1(mm)70寸法N(mm)20寸法N1(mm)22寸法S(mm)22.2寸法d(mm)55形状ピロー形ユニット適合P211カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)29.4基本動定格荷重(kN)43.4軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.8(参考)係数14.4カバー寸法(mm)99(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応