用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)70寸法B(mm)65.1寸法H(mm)69.8寸法H1(mm)22寸法H2(mm)138寸法J(mm)184寸法L(mm)241寸法L1(mm)76寸法N(mm)20寸法N1(mm)25寸法S(mm)25.4寸法d(mm)60形状ピロー形ユニット適合P212カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)36.2基本動定格荷重(kN)52.4軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6.4(参考)係数14.4カバー寸法(mm)114(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応