用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)70寸法B(mm)65.1寸法H(mm)76.2寸法H1(mm)25寸法H2(mm)150寸法J(mm)203寸法L(mm)265寸法L1(mm)78寸法N(mm)25寸法N1(mm)30寸法S(mm)25.4寸法d(mm)65形状ピロー形ユニット適合P213カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)40.1基本動定格荷重(kN)57.2軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)7.6(参考)係数14.4カバー寸法(mm)114(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応