用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)74寸法B(mm)77.8寸法H(mm)82.6寸法H1(mm)28寸法H2(mm)162寸法J(mm)217寸法L(mm)275寸法L1(mm)80寸法N(mm)25寸法N1(mm)30寸法S(mm)33.3寸法d(mm)75形状ピロー形ユニット適合P215カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)48.3基本動定格荷重(kN)67.4軸受呼び番号UC215取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)9.3(参考)係数14.5カバー寸法(mm)124(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応