用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)83寸法B(mm)85.7寸法H(mm)95.2寸法H1(mm)32寸法H2(mm)185寸法J(mm)247寸法L(mm)310寸法L1(mm)90寸法N(mm)25寸法N1(mm)40寸法S(mm)34.1寸法d(mm)85形状ピロー形ユニット適合P217カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)61.9基本動定格荷重(kN)84.0軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)13.5(参考)係数14.5カバー寸法(mm)142(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応