用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)88寸法B(mm)96寸法H(mm)101.6寸法H1(mm)34寸法H2(mm)198寸法J(mm)262寸法L(mm)327寸法L1(mm)104寸法N(mm)27寸法N1(mm)45寸法S(mm)39.7寸法d(mm)90形状ピロー形ユニット適合P218カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)71.5基本動定格荷重(kN)96.1軸受呼び番号UC218取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)17.0(参考)係数14.5カバー寸法(mm)152(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応