UCF212 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07192805

UCF212 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07192805
UCF212 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07192805

角フランジ形ユニット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)60
内容量1個注文コード07192805品番UCF212
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)48寸法A0(mm)68.7寸法A1(mm)18寸法A2(mm)29寸法B(mm)65.1寸法J(mm)143寸法L(mm)175寸法N(mm)19寸法S(mm)25.4寸法d(mm)60形状角フランジ形ユニット適合F212カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)基本静定格荷重(kN)36.2基本動定格荷重(kN)52.4軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.2(参考)係数14.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07192726
2024-01-12
用途: ベアリング
竹林事務所建設業・工事業

問題無いです。
発送も早くて助かりました。
今後もよろしくお願いします。。

対象商品 : 07192753
2021-09-14
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

作業機のベアリング修理交換時必要なベアリングが安価な値段で見つけられ機械修理をする者にとっては大変ありがたいです。

対象商品 : 07192814
2022-04-04
用途: スクリューの軸受

性能は問題ないです。もう少し安くなれば満足です。しかし納期が早くていいです。

対象商品 : 07192805
2020-07-21
用途: プラントメンテナンス

今まで商社から購入していたが
ネットで注文できすぐに手元に届きプラントのメンテナンスに
時間ロスがない

対象商品 : 07192753
2019-01-22
用途: 機械修理
製造業

商社で購入すると時間がかかる為、今回購入しました物も問題なく助かりました。

対象商品 : 07192735
2018-03-26
用途: コンベアー用

緊急に必要だったので注文してみました。
今まで使用していた商品と全く問題なく
あっという間に納品されたので助かりました。

対象商品 : 07192717
2017-11-16
用途: 機械の作成

毎回、使っています。
リーズナブルで良い商品だと思います。

対象商品 : 07192726
2012-08-09
用途: 工作物に使用しました

使用して一週間ほど経過しましたが何の問題もなく使用できています。異音もなく静かです。機会が有ればまた利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする