UCF207C 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07192936

UCF207C 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07192936
UCF207C 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07192936

角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)35
内容量1個注文コード07192936品番UCF207C
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)15寸法A2(mm)19寸法B(mm)42.9寸法J(mm)92寸法L(mm)117寸法N(mm)14寸法S(mm)17.5寸法d(mm)35形状角フランジ形ユニット適合F207カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)15.4基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.5(参考)係数13.9カバー寸法(mm)49(As)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする