寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法B(mm)31
寸法J(mm)64
寸法L(mm)86
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
寸法d(mm)20
形状角フランジ形ユニット
適合F204
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
軸受呼び番号UC204
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.74(参考)
係数13.2
カバー寸法(mm)46(Ac)
RoHS指令(10物質対応)対応