曜日別特売
UCFL202D 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193821

UCFL202D 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193821
UCFL202D 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193821

菱フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)15
内容量1個注文コード07193821品番UCFL202D
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)11寸法A2(mm)15寸法B(mm)31寸法H(mm)113寸法J(mm)90寸法L(mm)60寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7寸法d(mm)15形状菱フランジ形ユニット適合FL204カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.48(参考)係数13.2カバー寸法(mm)37(As)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする